Motion
GR842208112.00

GROVE GEAR
GR842208112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #15267250
No. Fabricante GR842208112.00
Precio8,530.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR842208112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #15267250
No. Fabricante GR842208112.00
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
Precio8,530.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    8 rpm
  • Par de salida máximo
    11613 pulg./lb;1312.09 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3320 lb
  • Relación
    200:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    175 lb, 79.379 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.347 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.347 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ842-200-R2-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.347 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.612 hp;1.202 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    14768.1 N, 3320 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    11613 pulg-lbs;1312.09 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR842208112.00 GR-DMQ842-200-R2-140