Motion
GR8525642.00

GROVE GEAR
GR8525642.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida izquierda
Artículo MI #15267253
No. Fabricante GR8525642.00
Precio12,728.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8525642.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida izquierda
Artículo MI #15267253
No. Fabricante GR8525642.00
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
Precio12,728.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.4700 pulg., 367.54 mm
  • Longitud de la carcasa
    16.0000 pulg., 406.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    16.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    16.0000 pulg., 406.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    5.83 rpm
  • Par de salida máximo
    22434 pulg./lb;2534.704 nm
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Longitud del eje
    6.0700 pulg.;154.18 mm
  • Peso
    330 lb, 149.685 kg
  • Ancho
    16.0000 pulg., 406.40 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.23 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DFE852-300-LL1
  • Potencia de entrada máxima
    3.23 CV
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22434 pulg-lbs;2534.704 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8525642.00 GR-DFE852-300-LL1 FUNDIDO