Motion
GR8605543.00

GROVE GEAR
GR8605543.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 75:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #15267256
No. Fabricante GR8605543.00
Precio18,486.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8605543.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 75:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #15267256
No. Fabricante GR8605543.00
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
Precio18,486.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    23 rpm
  • Par de salida máximo
    19271 pulg./lb;2177.325 nm
  • Relación nominal
    75:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    75:1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Longitud del eje
    6.7600 pulg.;171.70 mm
  • Peso
    444 lb, 201.395 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    9.1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.1 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DFE860-75-LL1
  • Potencia de entrada máxima
    9.1 CV
  • Tipo de montaje
    Eje de salida de brida extendida
  • Salida
    7.135 hp;5.321 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    19271 pulg-lbs;2177.325 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8605543.00 GR-DFE860-75-LL1 HIERRO FUNDIDO