Motion
GRF26002260.23

GROVE GEAR
GRF26002260.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #15267260
No. Fabricante GRF26002260.23
Precio3,807.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRF26002260.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #15267260
No. Fabricante GRF26002260.23
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
Precio3,807.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.3800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.3800 pulg., 187.45 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1854 pulg./lb;209.474 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    59 lb, 26.762 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.695 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.695 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-FHMQ826-40-HL-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    1.695 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    1.287 hp;0.96 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1854 pulg-lbs;209.474 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRF26002260.23 GR-FHMQ826-40-HL-140-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron