Motion
GRL826210096.00

GROVE GEAR
GRL826210096.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #15267269
No. Fabricante GRL826210096.00
Precio3,382.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL826210096.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #15267269
No. Fabricante GRL826210096.00
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
Precio3,382.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    5 rpm
  • Par de salida máximo
    2835 pulg./lb;320.3 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    300:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    1.7500 pulg.;44.45 mm
  • Peso
    73 lb, 33.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.436 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.436 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-DMQ826-300-R4-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.436 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.261 hp;0.195 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2835 pulg-lbs;320.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL826210096.00 GRL-DMQ826-300-R4-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good