Motion
S263046120

GROVE GEAR
S263046120

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #15267282
No. Fabricante S263046120
Precio5,949.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263046120

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #15267282
No. Fabricante S263046120
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
Su precio$5,949.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1836 pulg./lb;207.4 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.0000 pulg.;330.20 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    13.0000 pulg.;330.20 mm
  • Peso
    55 lb, 24.95 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.965 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.965 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ826-20-H1-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    2.965 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.549 hp;1.901 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1836 pulg-lbs;207.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
S263046120 SS-HMQ826-20-H1-140-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good