Motion
M13KFT-RT-PW1-S
M13KFT-RT-PW1-S M13KFT-RT-PW1-S-SEAMLESS
Artículo MI #15268313
No. Fabricante M13KFT-RT-PW1-S
Precio137.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M13KFT-RT-PW1-S M13KFT-RT-PW1-S-SEAMLESS
Artículo MI #15268313
No. Fabricante M13KFT-RT-PW1-S
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
Precio137.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso ligero. Se utiliza en la industria automotriz, aplicaciones de calor ligero, operaciones de vidrio y estampación de metal.
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Un lado
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras ATA® de aramida/acero mezclados con chapado Sta-COOL® y agarre de puntos de PVC - Peso ligero
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Número de Upc del fabricante
    616314800627

Descripción general

Descripción del fabricante
M13KFT-RT-PW1-S M13KFT-RT-PW1-S-SEAMLESS
  • La mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
  • Mezclado con fibras de elastano para una mayor elasticidad, lo que hace que los guantes sean más cómodos para una mayor duración
  • El revestimiento Sta-COOL® en el interior del guante es fresco en contacto con la piel y ayuda a eliminar la humedad para mayor comodidad
  • Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Fabricado en EE. UU.