Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCremallera
- ColorGris oscuro
- DescripciónChaqueta ATA PreventWear, con parte trasera de malla, gris con bíceps de alta visibilidad, cuello 2-In cm, presillas para el pulgar
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante848309021117
- Material848309021117
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A7 (Neck), ANSI Cut A5 (Abdomen, Forearms) y ANSI Cut A4 (Pecho, Bíceps y Parte superior de la espalda)
- La parte trasera de malla 3/4 ayuda a que el aire circule, mantiene al usuario fresco
- 2.5" comfort collar has cooling effect against the skin
- Los puños ajustados con orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación