Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de escalada industrial tipo I, clase E certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una calota exterior ABS superligera y un forro interior de espuma EPS integrado para proporcionar una protección excepcional contra los peligros de impactos laterales y en la parte superior de la cabeza.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorVerde oscuro
- Número de Upc del fabricante616314851667
Descripción general
- Carcasa ultraligera fabricada con material ABS que proporciona una protección superior
- El forro de espuma EPS ayuda a absorber las fuerzas de los impactos superiores, frontales, laterales y traseros
- Incluye una correa de barbilla ajustable cruzada de 4 puntos con hebilla de liberación rápida para un ajuste seguro
- El robusto trinquete de rueda ajustable SURE-LOCK garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste adecuado para todos los tamaños de cabeza
- La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para que sobrepase la línea de las cejas
- Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E
- Cumple con las cláusulas 4.2 de EN12492
- Compatible con la línea completa de accesorios Traverse
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación