Motion
280-HP1490R-01
280-HP1490R-01 280-HP1490R-01-IND CLIMBI
Artículo MI #15268392
No. Fabricante 280-HP1490R-01
Precio79.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP1490R-01 280-HP1490R-01-IND CLIMBI
Artículo MI #15268392
No. Fabricante 280-HP1490R-01
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
Precio79.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El casco de escalada industrial tipo I, clase E certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una calota exterior ABS superligera y un forro interior de espuma EPS integrado para proporcionar una protección excepcional contra los peligros de impactos laterales y en la parte superior de la cabeza.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    616314856426

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP1490R-01 280-HP1490R-01-IND CLIMBI
  • Carcasa ultraligera fabricada con material ABS que proporciona una protección superior
  • El forro de espuma EPS ayuda a absorber las fuerzas de los impactos superiores, frontales, laterales y traseros
  • Incluye una correa de barbilla ajustable cruzada de 4 puntos con hebilla de liberación rápida para un ajuste seguro
  • El robusto trinquete de rueda ajustable SURE-LOCK garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste adecuado para todos los tamaños de cabeza
  • La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para que sobrepase la línea de las cejas
  • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo I, Clase E
  • Cumple con las cláusulas 4.2 de EN12492
  • Compatible con la línea completa de accesorios Traverse