Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Talla para mujerL
Detalles
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes mezclados PolyKor® de punto sin costuras amarillos Hi-Viz con agarre plano recubierto de poliuretano negro en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
- CaracterísticasLa confección sin costuras en amarillo Hi-Viz ofrece mayor comodidad, visibilidad y transpirabilidad.
- Patrón de agarrePlano
- Número de Upc del fabricante848309017233
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa Premium PolyKor® 21G combinada es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La entrepierna reforzada proporciona una mayor vida útil y una mayor protección
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature