Motion
16-351/l
16-351/L 16-351/L-SMLSS KNIT POLYKOR BLE
Artículo MI #15268474
No. Fabricante 16-351/L
Price$196.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16-351/L 16-351/L-SMLSS KNIT POLYKOR BLE
Artículo MI #15268474
No. Fabricante 16-351/L
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
Su precio$196.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A5 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 4 . Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314777585

Descripción general

Descripción del fabricante
16-351/L 16-351/L-SMLSS KNIT POLYKOR BLE
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La carcasa Premium PolyKor® 21G combinada es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Compatible con pantalla táctil, lo que permite a los usuarios utilizar un dispositivo de pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La entrepierna reforzada proporciona una mayor vida útil y una mayor protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Sin látex

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron