Motion
44-4745D/S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño S, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #15268509
No. Fabricante 44-4745D/S
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño S, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #15268509
No. Fabricante 44-4745D/S
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
Su precio$21.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MaxiCut® Ultra es nuestra última oferta de corte para entornos secos que integra los valores fundamentales de MaxiCut® en un envase más delgado, cómodo y duradero.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Hilo diseñado de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo de primera calidad en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    Fibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de comodidad
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314867545
  • UPC_NO
    616314867545

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE PUNTO 44-4745D/S 44-4745D/SMLSS
  • Fibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de comodidad
  • 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado Nitrile MicroFoam ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil
  • Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave apoyado sobre la piel
  • Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • 100 % sin silicona