Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEsta es una protección de corte sin parar desde la cintura hasta las rodillas, especialmente importante cuando se trabaja con vidrio y chapa. Confección con una capa extra gruesa de punto resistente a los cortes de alto rendimiento, con tecnología de fibra ATA®. Como resultado, ofrece una resistencia significativa ANSI nivel A6 a cortes y cortes, pero es sorprendentemente flexible y fácil de mover. Las correas ajustables en la cintura permiten personalizar el ajuste para una comodidad máxima. El color oscuro y la facilidad de lavado a máquina ayudan a que esta prenda protectora dure mucho tiempo. Y está hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónMedio delantal resistente a los cortes mezclado ATA® con correa ajustable y bolsillo vaquero
- CaracterísticasLa mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Tipo de prendaDelantales
- Número de Upc del fabricante616314801105
- UPC_NO616314801105
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Protección contra cortes ANSI A6 en toda la prenda
- Tirantes ajustables que personalizan el ajuste en la parte superior y en la cintura
- Bolsillo frontal en denim
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- El color oscuro oculta la suciedad
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación