Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorBlanco
- ConstrucciónSeguro contra ESD
- DescripciónC3 ISO 4 (Clase 10) Capucha para sala limpia con máscara facial incorporada - Tirador
- CaracterísticasTejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
- Número de Upc del fabricante616314582462
Descripción general
- Tejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
- Solo se puede tirar de los ojos
- Mascarilla facial de malla y punto incorporada
- Espalda elástica
- Tres cierres a presión verticales y cuatro horizontales en la parte posterior
- Falda con abertura
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación