Motion
301-0500M-BK/5X
301-0500M-BK/5X
Artículo MI #15268619
No. Fabricante 301-0500M-BK/5X
Precio20.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
301-0500M-BK/5X
Artículo MI #15268619
No. Fabricante 301-0500M-BK/5X
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
Precio20.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Proporciona la cantidad mínima de materiales de alta visibilidad necesarios para diferenciar visualmente al usuario de los entornos de trabajo no complejos, en situaciones en las que los peligros de impacto no se aproximarán a velocidades de carretera y, por lo tanto, a distancias de detección e identificación operativas.
  • Clase ANSI
    O1
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Chaleco para topógrafo de malla de once bolsillos en dos tonos clase 1 ANSI Tipo O
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314760624
  • Número de subdivisiones
    11
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314760624

Descripción general

Descripción del fabricante
301-0500M-BK/5X 301-0500M-BK/5X - ANSI T
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
  • 2 bolsillos inferiores