Motion
178-00-11/10.5
178-00-11/10.5 178-00-11/10.5 - CLS 00 U
Artículo MI #15268714
No. Fabricante 178-00-11/10.5
Precio124.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
178-00-11/10.5 178-00-11/10.5 - CLS 00 U
Artículo MI #15268714
No. Fabricante 178-00-11/10.5
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
Precio124.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de goma ultrafina clase 00 con puño recto - 11"
  • Número de Upc del fabricante
    616314789786
  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
178-00-11/10.5 178-00-11/10.5 - CLS 00 U
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 para su uso en entornos con peligros eléctricos
  • Diseño ultrafino para una destreza máxima