Motion
305-2105-5X
305-2105-5X
Artículo MI #15268776
No. Fabricante 305-2105-5X
Precio140.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
305-2105-5X
Artículo MI #15268776
No. Fabricante 305-2105-5X
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
Precio140.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de malla ANSI Tipo R Clase 2 AR/FR con acceso de anillo en "D"
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314958939
  • Número de subdivisiones
    1
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314958939

Descripción general

Descripción del fabricante
305-2105-5X 305-2105-5X - ANSI TIPO R CL
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Tejido modacrílico GlenGuard® duradero para un rendimiento y comodidad duraderos.
  • Cinta reflectante Scotchlite FR 3M de 2 pulgadas para una visibilidad superior
  • Autoencuadernación
  • Cierre de velcro FR
  • Cumple con ASTM 1506
  • Clasificación de arco: ATPV 4.6 cal/cm2
  • 1 bolsillo interior inferior
  • Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.
  • Acceso al anillo en "D"