Motion
CCRCS-88WH-2XL
CCRCS-88WH-2XL
Artículo MI #15268889
No. Fabricante CCRCS-88WH-2XL
Precio102.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CCRCS-88WH-2XL
Artículo MI #15268889
No. Fabricante CCRCS-88WH-2XL
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
Precio102.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    6

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pelele blanco reutilizable de cuerpo completo 96 % poliéster, 4 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de inspección y salas limpias.
  • Tipo de cierre
    Cremallera y cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Mono de sala limpia Disctek 5.0 ISO 6 (Clase 1000)
  • Características
    Tejido Disctek 5.0 : 98 % poliéster / 2 % carbono
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    616314539282
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314539282

Descripción general

Descripción del fabricante
CCRCS-88WH-2XL CCRCS-88WH-2XL - DISCTEK
  • Tejido Disctek 5.0 : 98 % poliéster / 2 % carbono
  • Cuello militar para un look limpio
  • Mangas raglán para mayor movimiento
  • Trabilla para colgar codificada por colores
  • Cremallera enrollable
  • Cierres a presión en la parte superior de la cremallera
  • Puños de punto
  • Cierres a presión en el dobladillo de la pierna
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 6 (Clase 1000) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados