Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO5
Detalles
- Detalles adicionalesPelele blanco reutilizable de cuerpo completo 99 % poliéster, 1 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de sala limpia.
- Tipo de cierreCremallera y cierre a presión
- ColorAzul claro
- DescripciónMono de sala limpia Altessa Grid ISO 5 (Clase 100)
- CaracterísticasTejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314516900
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314516900
Descripción general
- Tejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Puños de punto ESD
- Cierres a presión en la parte superior de la cremallera y en la parte inferior del dobladillo de la pierna y cremallera enrollada para facilitar su colocación
- Trabilla para colgar codificada por colores
- Los cubrezapatillas se venden por separado
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto