Motion
156-3-18/9
156-3-18/9 156-3-18/9 - CLS 3 INST. RBBR
Artículo MI #15269323
No. Fabricante 156-3-18/9
Precio683.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
156-3-18/9 156-3-18/9 - CLS 3 INST. RBBR
Artículo MI #15269323
No. Fabricante 156-3-18/9
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
Precio683.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 3 con puño recto de 18"
  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
156-3-18/9 156-3-18/9 - CLS 3 INST. RBBR
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"