Especificaciones
Detalles
- Capacidad nominal de amperios60 A
- Voltaje de bobina120 V
- País de origenRepública de Polonia
- Frecuencia60 Hz
- Número de postes3
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Gran rendimiento en un paquete pequeño: una amplia selección de contactores en cuatro tamaños de bastidor cubre todo el rango de potencia de CA7 caballos (hasta 75HP @ 460/575V). rango de potencia (hasta 75HP @ 460/575V). Seis de los contactores tienen solo 45mm de ancho, una huella extremadamente pequeña para un rendimiento tan resistente.
- Coordinación tipo 1 y tipo 2 : ya sea que esté diseñando circuitos de motor para su uso en Norteamérica, Europa o cualquier otra parte del mundo, los CA7 contactores han sido diseñados y probados con respecto a la coordinación de cortocircuitos tipo 1 y tipo 2 .
- Funciones avanzadas de seguridad y fiabilidad: toda la línea CA7 cuenta con contactos vinculados mecánicamente, a veces denominados “contactos guiados positivamente” o “contactos guiados por fuerza”
- Las ventajas de la bobina electrónica de CC - CA7-9E a CA7-55E se proporcionan con bobinas de CC que reducen drásticamente el consumo de vataje durante la inserción.
- Los accesorios modulares son comunes a todos los dispositivos - Todos los accesorios son intercambiables entre los contactores CA7 y los relés de control CS7 .
- La bobina reversible proporciona una flexibilidad total: cuando se envía, ambas conexiones de bobina normalmente se encuentran en la parte superior del contactor para preparar el montaje de un relé de sobrecarga en la parte inferior.
- Cableado de velocidad de terminales de alimentación dobles: los contactores CA7-30 a 97 están diseñados con dos terminales de alimentación para los tres polos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de servicios de la tienda de paneles Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece soluciones fiables diseñadas para funcionar en entornos industriales exigentes. A través de servicios integrales de talleres de paneles y soporte dedicado, los clientes ganan confianza, mejoran la eficiencia y ofrecen un valor operativo duradero.
Ver la documentación
Tarjeta de línea de protección de control de motor industrial Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece las soluciones más inteligentes y eficientes. Diseñamos, construimos y distribuimos una línea diversa de equipos de control de motores con un enfoque en la precisión, calidad, durabilidad y soluciones rentables.
Ver la documentación