Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Kit de casquillosP23
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700