Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Peso62.1 lb, 28.168 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW18169-OLD
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700