Motion
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYMORE COMPANY
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYPAL-45N-21-PRO
Artículo MI #15302871
No. Fabricante BALLYPAL-45N-21-PRO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BALLYMORE COMPANY
BALLYPAL-45N-21-PRO

BALLYPAL-45N-21-PRO
Artículo MI #15302871
No. Fabricante BALLYPAL-45N-21-PRO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    45.0000 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    4.5000 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    3.2000 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    45 pulg. x 6.3 pulg. x 3.2 pulg.
  • Tamaño total
    61 pulg. x 21 pulg. x 46 pulg.
  • Ancho general
    21.0000 pulg.
  • Peso
    424 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material de horquilla
    Acero
  • Material del mango
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Conector de palé eléctrico
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BALLYPAL-45N-21-PRO PAL ELÉCTRICO CON ALIMENTACIÓN
  • Diseño compacto y fácil de mantener para trabajar en espacios reducidos
  • Cargador integrado
  • Alta robustez con acero de horquilla de 4.5mm de grosor
  • Adecuado para su uso a temperaturas tan bajas como 5 °F
  • Calentador de batería opcional
  • Cabezal de caña de nueva generación con ergonomía mejorada
  • Primera batería de litio compacta de mantenimiento del sector
  • Control de pines integrado para uso autorizado
  • Botones de reversa y bocina de emergencia
  • Botón de velocidad de la tortuga
  • Indicador de descarga de la batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Diagnóstico y códigos de error integrados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"