Motion
2368-20
Luz de área e inundación de triple panel de doble potencia M18 ROVER
Artículo MI #15350232
No. Fabricante 2368-20
Precio241.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz de área e inundación de triple panel de doble potencia M18 ROVER
Artículo MI #15350232
No. Fabricante 2368-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio241.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.8100 pulg.
  • Longitud
    9.6200 pulg.
  • Ancho
    7.8700 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242853847
  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • UPC_NO
    045242853847

Descripción general

Descripción del fabricante
2368-20 M18 COLECTOR MÓVIL DE DOBLE POTENCIA TRIPLE-PA
  • 4,500 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW
  • Gancho integrado, imanes y aberturas para montaje en el lugar de trabajo
  • Alimentado con M18™ baterías REDLITHIUM™ un cable de extensión de 120V CA
  • Hasta 30 horas de funcionamiento con una batería XC5.0
  • Rotación del cabezal de la luz central 270° x 270°
  • Cabezal de luz protegido plegable para una portabilidad compacta
  • Clasificación de impacto de hasta 9'
  • IP54: Resistencia al polvo y al agua
  • 3 opciones de ajustes de brillo y 3 opciones de potencia del cabezal de luz
  • Herramienta 5-Year, garantía LED limitada de por vida
  • Parte del sistema M18 , con más de 250+ herramientas