Motion
11622153111

PFANNENBERG
11622153111

11622153111
Artículo MI #15350791
No. Fabricante 11622153111
Precio367.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11622153111

11622153111
Artículo MI #15350791
No. Fabricante 11622153111
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
Precio367.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Dimensiones del corte
    4.92 pulg. x 4.92 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro de flujo inverso
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    28 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    44 dB
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    Flujo inverso para exteriores de la serie PF Filterfans®
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armario eléctrico exterior, panel de control de tráfico e iluminación, panel de bomba de irrigación, estación de carga de batería exterior
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11622153111 PF 22000 115V 55 UV 9011 A N