Motion
11622804054

PFANNENBERG
11622804054

11622804054
Artículo MI #15350798
No. Fabricante 11622804054
Precio367.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11622804054

11622804054
Artículo MI #15350798
No. Fabricante 11622804054
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
Precio367.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.95 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Dimensiones del corte
    4.92 pulg. x 4.92 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro de flujo inverso
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • L10 Vida útil
    62,500 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    28 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    44 dB
  • Consumo de energía
    5 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro de flujo inverso serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11622804054 PF 22000 A 24VDC 55 LT GY