Motion
549021MBR
Manillar de repuesto MODbox ℮ para caja de herramientas rodante
Artículo MI #15377394
No. Fabricante 549021MBR
Precio123.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manillar de repuesto MODbox ℮ para caja de herramientas rodante
Artículo MI #15377394
No. Fabricante 549021MBR
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
Precio123.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Mango de repuesto MODbox™, se acopla a la caja de herramientas rodante MODbox™n.o de n.o 54802MB), se vende por separado • El mango es totalmente extraíble de la caja de herramientas rodante para facilitar el almacenamiento en espacios reducidos • El mango telescópico se extiende y se retrae para facilitar el transporte de la caja de herramientas MODbox™ herramientas rodantes • Mango con amortiguación sobremoldeada para un agarre sencillo y la máxima comodidad • La caja de herramientas puede soportar una capacidad de transporte 250-Pound (113.4 kg) • Las cajas de herramientas están hechas con polímeros resistentes a impactos y cuentan con clasificación IP65 para protección contra la suciedad y la lluvia • Los componentes de la caja MODbox™ herramientas de interconexión sencilla para una estación de trabajo móvil personalizada

Descripción general

Descripción del fabricante
549021MBR MODBOX ROLLINGMANGO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
  • Mango de repuesto MODbox™ la caja de herramientas rodante MODbox™ (n.o N.o 54802MB), se vende por separado
  • El mango es totalmente extraíble de la caja de herramientas rodante para facilitar el almacenamiento en espacios reducidos
  • El asa telescópica se extiende y se retrae para facilitar el transporte de la caja de herramientas rodante MODbox™
  • Mango acolchado sobremoldeado para un agarre sencillo y la máxima comodidad
  • La caja de herramientas puede soportar una capacidad de transporte de 113.4 kg (250-Pound)
  • Las cajas de herramientas están fabricadas con polímeros resistentes a los impactos y con clasificación IP65 para protección contra los residuos y la lluvia
  • Los componentes de MODbox de interconectan fácilmente para una estación de trabajo móvil personalizada