Motion
M102B-21M
M12™ Kit de chaqueta AXIS calentado - Negro M
Artículo MI #15378991
No. Fabricante M102B-21M
Precio487.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de chaqueta AXIS calentado - Negro M
Artículo MI #15378991
No. Fabricante M102B-21M
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
Precio487.33 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) paquete de batería compacta M12 REDLITHIUM 3.0 (48-11-2430), (1) cargador de viaje M12 TOP-OFF USB-C, incluye: (1) funda M12 Heated AXIS (M102-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242824366
  • UPC_NO
    045242824366

Descripción general

Descripción del fabricante
M102B-21M M12 KIT DE CHAQUETA CALEFACTADA-NEGRO M
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (12) horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
  • (3) Zonas de calor: pecho, espalda y hombros
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o hombros
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería para colocarla en la parte delantera o trasera
  • 2X más aislamiento para mantenerte más abrigado
  • Tejido antidesgarro personalizado AXIS 100% poliéster que protege de la abrasión y evita que se propaguen las roturas
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"