Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447TS
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP55
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver literatura
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver literatura
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver folleto