Motion
7792A-1C10-C6S

INGERSOLL-RAND
7792A-1C10-C6S

Elevadores neumáticos: capacidad de 4400 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 12 pies/min, montaje en gancho, 90 psi, cadena de tracción, serie 7790
Artículo MI #15409235
No. Fabricante 7792A-1C10-C6S
Precio17,021.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
7792A-1C10-C6S

Elevadores neumáticos: capacidad de 4400 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 12 pies/min, montaje en gancho, 90 psi, cadena de tracción, serie 7790
Artículo MI #15409235
No. Fabricante 7792A-1C10-C6S
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
Precio17,021.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espacio para la cabeza
    22.4 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi
  • Caída colgante
    6 pies
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    1982.18 l/min
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de control
    Cadena de tracción
  • Gancho
    Gancho de seguridad de acero
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Puerto de entrada
    1/2 NPT
  • Velocidad de descenso a carga nominal
    24 fpm
  • Velocidad de elevación máxima
    12 pies/min
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Serie
    7790
  • Estándares cumplidos
    Asme B30.16
  • Capacidad de peso
    4400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7792A-1C10-C6S ELEVADOR DE AIRE 4400LB TAPA 10FT
  • Cumple las especificaciones ASME B30.16
  • El control excepcional de baja velocidad proporciona características de detección superiores y capacidad para "enganchar" cargas con confianza en su posición
  • Ideal para ciclos de trabajo altos y cuando las cargas operativas están cerca de la capacidad máxima
  • Potentes motores giratorios de autoenfriamiento mantienen los montacargas en máximo rendimiento a altas temperaturas
  • El control de freno se ajusta fácilmente para cumplir con rangos de carga específicos
  • El motor y los engranajes proporcionan velocidades de elevación más rápidas con un bajo consumo de aire
  • En comparación con la cadena de rodillos, la cadena de eslabones dura más, soporta cargas más pesadas y es mejor para ciclos de trabajo altos
  • El control colgante o de cadena de tracción responde inmediatamente a los comandos del operador

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"