Especificaciones
Dimensiones
- Espacio para la cabeza14.1 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
- Caída colgante6 pies
- Peso69 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga906.14 l/min
- Recubrimiento de acabado corporalRecubrimiento en polvo
- Tipo de controlColgante
- GanchoGancho de seguridad de acero
- Material de la carcasaAluminio
- Puerto de entrada3/8 NPT
- Velocidad de descenso a carga nominal45 fpm
- Velocidad de elevación máxima32 pies/min
- Tipo de montajeCarro
- SerieCLK
- Estándares cumplidosAsma Hst-5
- Capacidad de peso550 lb
Descripción general
- Cumple con las especificaciones de ASME HST-5 y los requisitos de OSHA
- Diseño robusto, ligero y compacto
- El freno de disco no contiene amianto y el resorte se acopla con la liberación de aire
- El silenciador interno reduce los niveles de sonido a 75 dBA, el mejor del sector
- Carcasa de aluminio de alta resistencia para una máxima portabilidad y resistencia a la intemperie
- Fuerte pero ligero con un acabado con recubrimiento en polvo duradero
- Los topes de límite superior e inferior evitan el sobrecarrera peligrosa del gancho
- El motor neumático multivano (6) con ciclo de trabajo del 100% ofrece un diseño de par elevado y bajo mantenimiento
- La portabilidad del aire debajo de los álabes crea un funcionamiento suave, un arranque positivo y una larga vida útil
- Los ganchos giratorios inferiores tipo cierre cumplen con los requisitos de OSHA y están soportados por cojinetes de empuje tipo aguja antifricción
- El mango colgante ergonómico es resistente y duradero
- La protección cubre ambas palancas y se puede utilizar con o sin guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación