Especificaciones
Dimensiones
- Espacio para la cabeza18 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
- Caída colgante10 pies
- Peso124 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga1274.26 l/min
- Recubrimiento de acabado corporalRecubrimiento en polvo
- Tipo de controlSin controles
- GanchoGancho a presión de bronce
- Material de la carcasaAluminio
- Puerto de entrada1/2 NPT
- Velocidad de descenso a carga nominal20 fpm
- Velocidad de elevación máxima13 pies/min
- Tipo de montajeCarro
- Serie7700
- Características especialesResistente a las chispas
- Estándares cumplidosAsma Hst-5
- Capacidad de peso1100 lb
Descripción general
- Cumple con las especificaciones de ASME HST-5 y los requisitos de OSHA
- El ciclo de trabajo del 100 % permite un funcionamiento continuo
- El freno de disco accionado por aire y autoajustable se acciona mediante resorte y se libera el aire. Desgaste probado durante más de 1 millón de ciclos antes de la sustitución.
- Todas las piezas giratorias están soportadas por cojinetes de bola o de rodillo. El exclusivo sistema de engranajes planetarios garantiza una larga vida útil.
- Su minucioso diseño incluye intercambiabilidad de piezas, piezas giratorias de entrada, lubricación de la cadena de aire de escape, tornillos de ajuste de control y fácil conversión de cadena de tracción a control pendiente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación