Especificaciones
Dimensiones
- Altura exterior39 pulg.
- Longitud exterior44-5/8 pulg.
- Anchura exterior25-1/2 pulg.
- Altura total39.0000 pulg.
- Longitud total113.40 cm, 44.6300 pulg.
- Ancho general25.5000 cm, 64.80 cm
- Peso52 lb, 23.6 kg
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644548314
- MaterialPolipropileno
- Número de ruedas de carro4
- TipoCarro de servicio
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- El carro utilitario MODbox℮ tiene una altura total 39-Inch, lo que lo hace más alto que la mayoría de los carros y más cómodo cuando se utiliza el estante superior como superficie de trabajo
- Ruedas 6-Inch para mover sin esfuerzo casi cualquier cosa a cualquier lugar
- El asa del carro incluye dos portavasos y múltiples compartimentos para herramientas pequeñas, accesorios, bolígrafos, teléfonos móviles, cuchillos utilitarios y más
- Los rieles alrededor del estante superior permiten la fijación de accesorios y bolsas de herramientas MODbox .
- Las muescas del estante superior se pueden utilizar para fijar conductos y placas 2-Inch por 4-Inch para medir o cortar
- Los orificios para las patas del carro se adaptan al conducto 1/2-Inch para sostener carretes de alambre y otros elementos
- Capacidad 500-Pound