Motion
7100300855

3M
7100300855

4.5000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.8750 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #15421369
No. Fabricante 7100300855
Precio54.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100300855

4.5000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.8750 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #15421369
No. Fabricante 7100300855
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
Su precio$54.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda unificada 7100300855 cuenta con material abrasivo de carburo de silicio, un diámetro de orificio central de 0.8750 pulgadas, una calidad fina, un diámetro de rueda de 4.5000 pulgadas, un grosor de rueda de 0.5000 pulgadas y un tipo de rueda unificada para el desbarbado fino, la mezcla de superficies y el acabado de metales no ferrosos y acero inoxidable en entornos de fabricación.  
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100300855 ABRASIVOS ESTÁNDAR TIPO 27 U