Motion
NJ213ETC2
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #15431192
No. Fabricante NJ213ETC2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #15431192
No. Fabricante NJ213ETC2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ213ETC2 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG