Motion
NU2326EMC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431206
No. Fabricante NU2326EMC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431206
No. Fabricante NU2326EMC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    93 mm
  • Peso
    65.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2326EMC4 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron