Motion
NJ1020
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro exterior, 24 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #15431217
No. Fabricante NJ1020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro exterior, 24 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #15431217
No. Fabricante NJ1020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    3.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ1020 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"