Motion
NN3020ZTBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3020ZTBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #15431230
No. Fabricante NN3020ZTBKRE44CC1P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3020ZTBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #15431230
No. Fabricante NN3020ZTBKRE44CC1P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3020ZTBKRE44CC1P4 SUPERCIL DE PRECISIÓN