Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.0625 pulg.
- Radio giratorio6.0625 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
Detalles
- Dureza78-82 Costa D
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie310
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaPolímero negro
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de ruedaNX - Polímero Trionix