Motion
48-22-1826

MILWAUKEE TOOL
48-22-1826

Medición de cinta Auto-Lock 8m/26ft
Artículo MI #15500908
No. Fabricante 48-22-1826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1826

Medición de cinta Auto-Lock 8m/26ft
Artículo MI #15500908
No. Fabricante 48-22-1826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cinta de autobloqueo MILWAUKEE® 8m/26ft ofrece una hoja rígida y una escala fraccional, lo que permite realizar mediciones rápidas. Con un revestimiento antidesgarro que refuerza el primer 6” de la cuchilla y un cuerpo resistente a los impactos, esta cinta soporta las condiciones del lugar de trabajo. La cinta métrica Auto-Lock bloquea automáticamente la cuchilla en su lugar y se retrae suavemente. Esta cinta métrica cuenta con 12’ de alcance y 9’ de Destacado, lo que le permite tomar medidas largas por su cuenta.
  • Número de Upc del fabricante
    045242822997
  • UPC_NO
    045242822997

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1826 CINTA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE 8M/26'
  • Cuchilla rígida
  • El revestimiento antidesgarro refuerza los primeros 6” de la cuchilla
  • Escalas métricas y de AAG
  • Cuerpo resistente a los impactos
  • Retracción suave
  • Alcance 12’ , Destacado 9’
  • Clip para cinturón Wire Form que reduce el desgarro del bolsillo
  • Lazo de la eslinga
  • 1” Hoja ancha
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
Los clientes también compraron