Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso248.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- Voltaje575 V
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Inversor con clasificación
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo
- Diseños de material de marco de acero laminado
- Servicio continuo
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Reconocimiento UL y certificación CSA