Motion
LM30096
LM30096 20HP 3600RPM 254T DP 230/460V
Artículo MI #15634031
No. Fabricante LM30096
Precio3,632.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LM30096 20HP 3600RPM 254T DP 230/460V
Artículo MI #15634031
No. Fabricante LM30096
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
Precio3,632.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    158.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    E
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LM30096 20HP 3600RPM 254T DP 230/460V
  • Placas de características nominales dobles para 80 y 120 arranques/hora
  • Diseñado para bombas accionadas por correa
  • Arranque en estrella/funcionamiento en triángulo
  • Clase F aislada
  • 40° C ambiente
  • Montaje F-1
  • Rodamientos de bolas con engrasadores y alivio automático
  • Dimensiones NEMA
  • Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA
  • Construido para bajo ruido y baja vibración
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good