Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje11-5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja7.0000 pulg.
- Altura1.5000 pulg.
- Longitud7.0000 pulg.
- Diámetro total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso1.79 lb
- Rueda Diámetro7.0000 pulg.
- Ancho7.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado | Nivelación
- Para usar conAmoladoras angulares
- MaterialDiamante
- RPM Máx.8730 rpm
- Tipos de productosRueda de copa
Descripción general
- Eliminación de material hasta 2X veces más rápida
- Hasta 5X de vida útil sobre hormigón
- Mayor control de rectificado
- Acabado superficial más suave
- Núcleo ventilado para una extracción eficiente del polvo
- Para nivelación de hormigón, eliminación de adhesivo y rectificado de hormigón
- Para uso con amoladoras angulares
- Tamaño del eje: 5/8"-11
- 24 segmentos
- Para uso en húmedo y seco
- RPM máx.: 8,730
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee