Motion
XCP4-16X250RL

CONTINENTAL
XCP4-16X250RL

XCP4-16X250RL
Artículo MI #16057927
No. Fabricante XCP4-16X250RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
XCP4-16X250RL

XCP4-16X250RL
Artículo MI #16057927
No. Fabricante XCP4-16X250RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    4060 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
XCP4-16X250RL CARRETE SAE 100R19 1"
  • Cobertura de vida útil prolongada
  • Clasificación de presión constante
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Certificación de la Guardia Costera de EE. UU.
  • Cumple con ISO 18752
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"