Motion
33457

3M
33457

3M Cubitron 3 Rueda de corte 33457, 75 mm x 1.6
Artículo MI #16071904
No. Fabricante 33457
Precio 91.62 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33457

3M Cubitron 3 Rueda de corte 33457, 75 mm x 1.6
Artículo MI #16071904
No. Fabricante 33457
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
Precio 91.62 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.3750 pulg. | 9.53 mm
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    75 mm
  • Grosor de la rueda
    1.60 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Amolado | Rebanado de metal
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    04064035174248
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipos de productos
    Rueda de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
7100333831 3 RUEDA DE CORTE 33457