Motion
49175266

DICHTOMATIK
49175266

Junta tórica - Sección transversal de 0.1390 pulg., 3.53 mm, 1.2340 pulg. de D.I., 1.5000 D.E., 75 Shore A, Nitrilo, Material Buna-N
Artículo MI #16466885
No. Fabricante 49175266
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49175266

Junta tórica - Sección transversal de 0.1390 pulg., 3.53 mm, 1.2340 pulg. de D.I., 1.5000 D.E., 75 Shore A, Nitrilo, Material Buna-N
Artículo MI #16466885
No. Fabricante 49175266
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
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.2340 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000
  • Grosor
    0.1390 pulg., 3.53 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Sección transversal
    0.1390 pulg., 3.53 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    -218
  • Durómetro
    75A
  • Costa del durómetro
    75A
  • Dureza
    75 Costa A
  • Material
    Buna-N, nitrilo
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Serie
    AS568-218
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    AS568A Estándar
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    AS568-218

Descripción general

Descripción del fabricante
49175266 O 1.234 0.139 EN 75 NBR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"