Motion
67003822

DICHTOMATIK
67003822

Junta tórica - Sección transversal de 0.2244 pulg., 5.70 mm, 3.7087 pulg. de D.I., 4.1575 pulg. de D.E., 70 Shore A, 70 NBR NB702822 Material
Artículo MI #16467260
No. Fabricante 67003822
Precio3.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
67003822

Junta tórica - Sección transversal de 0.2244 pulg., 5.70 mm, 3.7087 pulg. de D.I., 4.1575 pulg. de D.E., 70 Shore A, 70 NBR NB702822 Material
Artículo MI #16467260
No. Fabricante 67003822
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
Precio3.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1575 pulg.
  • Peso total
    0.3475 oz;9.851 g
  • Grosor
    0.2244 pulg., 5.70 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.2244 pulg., 5.70 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Costa del durómetro
    70A
  • Dureza
    70 Costa A
  • Número de catálogo del fabricante
    67003822
  • Material
    70 NBR NB702822
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    ISO 3601 B/N (Anh. A)
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
67003822 O 9420 570 70 NBR NB7028

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron