Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.4750 pulg.
- Exterior Diámetro3.8950 pulg.
- Peso total8.46 g
- Grosor0.2100 pulg., 5.33 mm
Detalles
- ColorVerde
- Sección transversal0.2100 pulg., 5.33 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero-341
- Durómetro75A
- Costa del durómetro75A
- Dureza75 Costa A
- Número de catálogo del fabricanteN75341-MD
- MaterialBuna-N, nitrilo
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Material del selloNitrilo (Buna-N)
- SerieAS568-341
- FormaRonda
- Cantidad del paquete estándar1
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoAS568-341